内容量1台仕様●メインメモリ(最大):32GB●附属品:ACアダプタ、保証書 他●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●グラフィックコントローラ:インテルR UHD グラフィックス(CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)●電波法備考:無線LAN(Bluetooth含む)●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1●対応SIMサイズ:なし●ストレージ容量:256GB●VCCI:VCCI ClassB 対応●メモリカードスロット:なし●CPU詳細:Core i5-1335U●メモリタイプ:DDR4-SDRAM●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック●標準消費電力:約5.4W メモリ4GB、256GB SSD、無線LANあり、DVDスーパーマルチドライブありの構成で測定しています●WWAN:なし●ライセンスOS:Win11Pro64●その他ドライブ:なし●インストールOS詳細:Win11Pro●電波法:適合●ディスプレイサイズ:15.6型●PCグリーンラベル:適合(★★★)●その他無線データ転送:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.3)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●プロセッサーテクノロジー:第13世代●本体サイズ(H×W×D):22.8(H)×362.4(W)×253.4(D)mm●J-Moss:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:15.6HD(Webカメラ付)●バッテリ:リチウムイオンバッテリ●WiMAX:なし●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●メモリスロット(空/全):2025/01/02●ストレージタイプ:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●エネルギー消費効率:12区分 20.1kWh/年(AA)●メインメモリ(標準):8GB●電気通信事業法備考:無線LAN(Bluetooth含む)、有線LAN●PCI-Expressスロット:なし●その他インターフェース:RJ45 LANコネクタ×1●リカバリ用データ保存場所:Win11 Proリカバリ媒体添付●電気用品安全法(本体):適合注文コード19613320品番PC-V1T46F89BS2M