VF (マルチ/Win11P/H&B24/15.6)

VF (マルチ/Win11P/H&B24/15.6) - NECVF (マルチ/Win11P/H&B24/15.6) - NECVF (マルチ/Win11P/H&B24/15.6) - NECVF (マルチ/Win11P/H&B24/15.6) - NECVF (マルチ/Win11P/H&B24/15.6) - NECVF (マルチ/Win11P/H&B24/15.6) - NECVF (マルチ/Win11P/H&B24/15.6) - NECVF (マルチ/Win11P/H&B24/15.6) - NEC
電源AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]本体質量(g)約2100最大消費電力(W)65解像度1366×768ドットスピーカー内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠チップセットCPUに統合キーボードあり キーピッチ19mm、キーストローク1.7mm、103キー(テンキー付き)、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボードポインティングデバイスあり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)、USB光マウスWebカメラあり HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)USBType-C USB 3.2 Gen2(左側面×1)、Type-A USB 3.2 Gen1(左側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き))オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メモリー容量
ストレージ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19592435PC-V1L45F89BS2M8GB256GB
オープン
179,800
197,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19613320PC-V1T46F89BS2M8GB256GB
オープン
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19613311PC-V1T46F89B21M16GB512GB
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
19592460PC-V1T46F89B22M16GB256GB
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
19614169PC-V1V50F89B22M16GB256GB
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19613311PC-V1T46F89B21M57244550PC-V1T46FB9BL1MPC-V1T46F89B21M VF (Ci5/16GB/512/マルチ/Win11P/H&B24/15.6) NEC 57244550VF (Ci5/16GB/512/マルチ/Win11P/H&B24/15.6)NEC1台
189,800
税込208,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19592460PC-V1T46F89B22M57244559PC-V1T46FB9BL2MPC-V1T46F89B22M VF (Ci5/16GB/256/マルチ/Win11P/H&B24/15.6) NEC 57244559VF (Ci5/16GB/256/マルチ/Win11P/H&B24/15.6)NEC1台
179,800
税込197,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19614169PC-V1V50F89B22M57244611PC-V1V50FB9BL2MPC-V1V50F89B22M VF (Ci7/16GB/256/マルチ/Win11P/H&B24/15.6) NEC 57244611VF (Ci7/16GB/256/マルチ/Win11P/H&B24/15.6)NEC1台
219,800
税込241,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする