曜日別特売
E2225HSM 液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ブラック Dell Technologies 19614431

液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ブラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台仕様電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●縦回転(ピボット)機能:あり(+/-90°)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●国際エネルギースター:登録●電気用品安全法(本体):適合●J-Moss:対応●VCCI:対応●TCO:対応●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています注文コード19614431品番E2225HSM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証

仕様電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●縦回転(ピボット)機能:あり(+/-90°)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●国際エネルギースター:登録●電気用品安全法(本体):適合●J-Moss:対応●VCCI:対応●TCO:対応●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合していますピッチ(mm)0.2493×0.2410電源(V)AC100~240消費電力(W)標準:11.4、電源OFF時:0.3、スリープ時:0.3本体質量(g)スタンド・ケーブル含む:4110 スタンド・ケーブル除く:2260表面処理ノングレア最大消費電力(W)25本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)492.06×211.60×伸長時:468.59/収縮時:348.07(スタンド含む)、492.06×54.33×288.93(スタンド除く)コントラスト比3000:1解像度1920×1080視野角178°(垂直)/178°(水平)走査周波数(水平)30kHz~82kHz、30kHz~110kHz (HDMI 1.4)、30kHz~110kHz (DisplayPort 1.2)走査周波数(垂直)50Hz~76Hz、50Hz~100Hz (HDMI 1.4.)、50Hz~100Hz (DisplayPort 1.2.)ケーブル電源ケーブル、HDMIケーブル×1(1.8m)応答速度(G to G):8ms入力端子HDMI、DisplayPort、VGAスピーカーあり(内蔵デュアル2Wスピーカー)色(本体)ブラック高さ調節あり高さ調整範囲(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9モニターサイズ21.5型パネル駆動方式VA最大表示色約1670万色リフレッシュレート(Hz)100輝度(cd/m2)250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする