曜日別特売
EN12 テイコブ伸縮ステッキ(首細) EN12 幸和製作所 19614647

EN12 テイコブ伸縮ステッキ(首細) EN12 幸和製作所 19614647
EN12 テイコブ伸縮ステッキ(首細) EN12 幸和製作所 19614647

テイコブ伸縮ステッキ(首細) EN12

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード19614647品番EN12
参考基準価格(税別)¥10,100販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

握りやすい首細のグリップで長時間のお散歩も安心。 グリップ下部分が細く、握りやすい形状です。疲れにくく楽に握れます。 傷がつきにくい! 従来の杖と比べ、傷がつきにくい表面加工を施しています。美しい状態をより保つことができます。 取替えゴム:E001

サクラネイビー全長(mm)655~855材質(握り)木製、(支柱)アルミ質量(g)260ピッチ(mm)200パイプ径(Φmm)19/16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする