曜日別特売
2024 エスパドメッシュ 徳武産業 19615243

エスパドメッシュ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)22~23
ブラック
内容量1足注文コード19615243品番2024
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,600

室内用 お家の中でも安心のルームシューズ。足元をおしゃれに包む。 1.足にフィットする 2.ほどよいすべり止め 3.ソフトでやさしい履き心地 4.手洗い可能(中性洗剤、保形後陰干) メッシュ素材で軽くて快適な履き心地 全体にダブルメッシュ素材を採用 通気性がよく軽量です 甲の部分は伸縮性のあるゴムを使用しほどよいフィット感 かかとゴムでやさしくフィット オールシーズン用 左右別サイズ販売、片方販売

ブラックサイズ(cm)22~23サイズM標準質量(g/片足)45(L)材質(底部)ナイロン60%・ポリウレタン40%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする