曜日別特売
85874 半袖ポロシャツ 85874 自重堂 19615944

半袖ポロシャツ 85874

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ネービー
サイズ4L
内容量1枚注文コード19615944品番85874
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥2,189
販売価格(税別)
1,990

吸汗速乾性に優れ、肌触りの良い裏面素材を使用ソフトな風合いの鹿の子素材を使用したスリムフィット ポロシャツ。
消臭効果のある加工や附属を使用しています。
細菌の繁殖を抑制する加工や附属を使用しています。
汗などを素早く吸収し、乾きの早い素材や加工を使用しています。
使用素材/裏綿ハニカムメッシュ(ポリエステル80%綿20%)、(表/ポリエステル100%、裏/ポリエステル65%・綿35%)

ネービーサイズ4L種別半袖ポロシャツ胸囲(cm)116肩幅(cm)51袖丈(cm)24着丈(cm)74RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※EL寸=300円+税アップ、4L・5L寸は割高になります。
※SS・S寸はレディース対応シルエットになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19615917
2018-07-14
用途: 運輸支局へ車輌の回送時に使用しています。
カーサービス青森

夏場の暑い時もサラサラしてとても着心地が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする