シモヤマ
硬質材キャンバー 10枚入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1セット(10枚)
注文コード
19616671
品番
BA014
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
高い耐久性を持つ硬質材キャンバーです。重量運搬・隙間の保持や車輪止めなど様々な作業に使えます。
用途
スロープに。打ち込みクサビに。
その他
10枚入
長さ(mm)
300
幅(mm)
130
厚さ(mm)
50
先端厚さ(mm)
3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません