No.80 イージーバッグ 関西 半透明タイプ 関西規格 福助工業 19618988

No.80 イージーバッグ 関西 半透明タイプ 関西規格 福助工業 19618988
No.80 イージーバッグ 関西 半透明タイプ 関西規格 福助工業 19618988

イージーバッグ 関西 半透明タイプ 関西規格

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(100枚)
サイズ(号)関西80
幅(mm)370
高さ(mm)800
内容量1袋(100枚)注文コード19618988品番No.80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

半透明でエンボス加工を施しています。

マチ(mm)90幅(mm)370高さ(mm)800サイズ(号)関西80材質HDPE エンボス加工厚さ(mm)0.026半透明
注意
※幅=仕上幅+(マチ×2)。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする