曜日別特売
No.121 布粘着テープNo.121 ニチバン 19619469

布粘着テープNo.121

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1巻
内容量1巻注文コード19619469品番No.121
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

コストパフォーマンスに優れた布粘着テープです。
強粘着で抜群の保持力です。
巻き戻しが軽く、作業効率も良好です。
手切れ性に優れています。

用途段ボール、プラスチックケースなどの封緘、梱包に。材質スフ布+PET幅(mm)50高さ(mm)0.22長さ(m)25テープタイプ手で切れる

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19619469No.12148903416No.121No.121 布粘着テープNo.121 ニチバン 48903416布粘着テープNo.121ニチバン1巻
479
税込527
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72336367
2026-03-24
用途: 商品発送用に使用
SKパール卸売・小売業

気に入って以前から使用していますので、
安心して注文できました。

対象商品 : 48903407
2021-05-18
用途: 道具の補修

とても粘着力があり手できれて曲面を貼る時など、しわができにくく、
しなやかで厚みも丁度良くドンピシャリで重宝しています

対象商品 : 08239585
2015-10-14
用途: 梱包

問題なし。

1が参考にしています
対象商品 : 08239585
2009-11-17
用途: 工事や作業

工事や作業でよく使う為、粘着力が高く価格の安いものを探していました。
高い粘着力とうたっていたので購入しましたが普通の粘着力でした。

対象商品 : 08239585
2009-11-10
用途: 顧客へのダンボール梱包
株式会社OHGURO

手きりは良いのですが糸が少し残る

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/764/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする