曜日別特売
Y3-08 やさしい献立 やわらかごはん(舌でつぶせる) キユーピー 19620387

 

Y3-08 やさしい献立 やわらかごはん(舌でつぶせる) キユーピー 19620387
Y3-08 やさしい献立 やわらかごはん(舌でつぶせる) キユーピー 19620387

やさしい献立 やわらかごはん(舌でつぶせる)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1式(6個)
内容量1式(6個)注文コード19620387品番Y3-08
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,079
販売価格(税別)
¥999

メリハリのある味づくり 塩味控えめながらも、だしをきかせたしっかりとした味つけ。飽きずに食べ続けられます。 栄養に配慮 高齢者に不足しがちな栄養を強化しました。 細かくてやわらかければ食べられる方 水やお茶が飲み込みづらいことがある方 「やさしい献立」が、新しくなりました。さらにわかりやすく、おいしく食べやすく、”食べる喜び”をお届けします。 パッケージをわかりやすく:お客様がご購入時、重視する点に配慮した新デザイン。

内容量(g)
150
成分
エネルギー87kcal、たんぱく質1.1g、脂質0.2g、糖質20.0g、食物繊維0.3g、ナトリウム2mg、(食塩相当量(0g)
カロリー(kcal)
87
原材料
米(国産)、粉末還元水あめ、酸味料
種類
やわらかごはん

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19620387
2017-06-01
用途: 介護
下山 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

現時点で、一番、安価に、買えました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする