曜日別特売
Y4-01 やさしい献立 なめらか野菜 (かまなくてよい) キユーピー 19620554

 

Y4-01 やさしい献立 なめらか野菜 (かまなくてよい) キユーピー 19620554
Y4-01 やさしい献立 なめらか野菜 (かまなくてよい) キユーピー 19620554

やさしい献立 なめらか野菜 (かまなくてよい)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1式(6個)原材料野菜(にんじん、たまねぎ)、卵白加工品(卵白、植物油脂、砂糖、果糖ぶどう糖液糖)、マーガリン、植物油脂、濃縮にんじん、砂糖、濃縮オレンジ果汁、脱脂粉乳、食物繊維、酵母エキスパウダー、食塩、香辛料、増粘剤(加工でん粉、キサンタンガム)、卵殻カルシウム、調味料(アミノ酸)、ビタミンC、(原材料の一部に小麦・大豆を含む)内容量(g)75注文コード19620554品番Y4-01
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥971
販売価格(税別)
899

甘みをひきだした玉ねぎをなめらかに裏ごししました。
牛乳75mlを目安に加えて温めると、スープとして召しあがれます。

種類にんじん(25%)内容量(g)75成分エネルギー74kcal、たんぱく質0.9g、脂質5.4g、糖質4.6g、食物繊維1.8g、ナトリウム170mg、カルシウム104mg、(食塩相当量0.4g)カロリー(kcal)74原材料野菜(にんじん、たまねぎ)、卵白加工品(卵白、植物油脂、砂糖、果糖ぶどう糖液糖)、マーガリン、植物油脂、濃縮にんじん、砂糖、濃縮オレンジ果汁、脱脂粉乳、食物繊維、酵母エキスパウダー、食塩、香辛料、増粘剤(加工でん粉、キサンタンガム)、卵殻カルシウム、調味料(アミノ酸)、ビタミンC、(原材料の一部に小麦・大豆を含む)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19620554
2017-12-28
用途: 介護食

カロリーがわかり、ベとつかず、本人は、とてもまんぞくしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする