曜日別特売
65-21078-02-91 グレアレスユニバーサルダウン MAXRAY(マックスレイ) 19622045

グレアレスユニバーサルダウン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード19622045品番65-21078-02-91
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥30,800販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
性能【グレアレス】GLタイプユニバーサルシリーズCYGNUS(AL)開口寸法(mm)Φ75色温度(K)3000配光タイプ狭角出力タイプ低出力
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする