SQ698C 電波デジタル時計 セイコー(SEIKO) 19623276

 

SQ698C 電波デジタル時計 セイコー(SEIKO) 19623276
SQ698C 電波デジタル時計 セイコー(SEIKO) 19623276

電波デジタル時計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード19623276品番SQ698C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000

温度・湿度表示機能がついたリーズナブルな目ざまし時計
前面の操作ボタンで使いやすさも抜群です

機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、ダンダントーンアラーム(4段階)、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズつき、アラームモニター機能、ライトつき、2099年までのフルオートカレンダー機能、12時間制/24時間制切替式材質プラスチック枠薄ピンクゴールド塗装、前面:プラスチック質量(g)180測定精度測定精度:±2℃、測定精度:±8%(25℃)表示方式デジタル寸法(cm)85×120×48電池単3(マンガン)×2電池寿命約1年温湿度表示温度:0℃~40℃、湿度:25%RH~85%RHカレンダー付きアラーム日付表示電波時計スヌーズライト機能12/24表示切替
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする