曜日別特売
- ロックライン ロックペイント 19624133

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロックライン

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
ムエンエロー
内容量1缶(20kg)注文コード19624133品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
用途舗装路面・中央線などの路面標示、工場・倉庫・車庫・駐車場など屋内外の区画線ムエンエロー塗布面積(m2/缶)90~100指触乾燥時間(分)30(20℃)使用場所屋内外兼用希釈0~10%(塗料用シンナー)半硬化乾燥時間(時間)2(20℃)塗付量(kg/m2・回)0.15~0.20主な用途駐車場、倉庫、工場危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20L油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき700/税込770
北海道地方数量1につき1,300/税込1,430
沖縄地方数量1につき2,400/税込2,640
離島数量1につき2,400/税込2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19624115
2024-05-25
用途: 駐車場のライン引き直し
旭鉱末株式会社鉱業

初めて使用したが塗りやすくとても良い。速乾性なので作業後には駐車場が直ぐに利用できた。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

線引き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする