MAXRAY(マックスレイ)
レトロフィットSP フランジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
19627776
品番
MS10481-02
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
ロングフード
径(Φmm)
【器具フード】Φ65
取付方式
フランジ
シリーズ
レトロフィット
口金
E11
適合LED
LDR6・LDR5