曜日別特売
891-1272-0 バリ取りマスター ザグリ穴ブラシ アルミ用 10本入 コーワ 19629280

バリ取りマスター ザグリ穴ブラシ アルミ用 10本入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
外径(Φmm)11.5×18.5
対象(アルミ)M10用ザグリ穴
内容量1組(10個)注文コード19629280品番891-1272-0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

6mm軸で電動工具、ボール盤等への取り付けが容易です。キャップボルト用ザグリ穴に適したブラシです。まとめ買いに便利な10本セットです。

用途アルミ・銅・木材等のドリル穴加工後のバリ取り、面取り、研磨、清掃軸径(Φmm)6粒度500(G)全長(mm)60外径(Φmm)11.5×18.5毛材砥粒入りナイロンAO対象(アルミ)M10用ザグリ穴ブラシ寸法(mm)10
注意
※ご使用時は保護具の着用をお願いします。右回転(正回転)でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする