0000 17 98 05 Fineポリイミド粘着テープ TGK(東京硝子器械) 19630687

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Fineポリイミド粘着テープ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
テープ幅(mm)10
テープ厚さ(mm)0.07
TGK品番0000 17 98 05
内容量1巻注文コード19630687品番0000 17 98 05
参考基準価格(税別)¥1,550販売価格(税込)¥1,694
販売価格(税別)
1,540

耐熱性に優れ、高温で使用が可能です。剥離の際に、糊残りがありません。
耐寒性、耐薬品及び耐電圧にも優れ、優秀な絶縁性も兼ね備えています。
難燃性、温度定格に関してはUL規格(UL510)を受けています。

テープ幅(mm)10テープ厚さ(mm)0.07テープ長さ(m)20型式PI102070寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.070×10×20基材ポリイミド25μm粘着剤シリコン粘着力593gf/in引張強度(kg/10mm)5許容温度(℃)205(3時間)耐電圧(V)6000難燃性UL510仕様伸縮性:63%TGK品番0000 17 98 05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする