0000 65 35 07 Fine 極細pHガラス複合電極 TGK(東京硝子器械) 19631317

Fine 極細pHガラス複合電極

商品レビューを投稿する
102日以内出荷返品不可102日以内出荷とは
TGK品番0000 65 35 07
内容量1台注文コード19631317品番0000 65 35 07
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥38,390
販売価格(税別)
34,900
仕様pH電位:±30mV(at25℃)、mV/pH:55mV(at25℃)、比較内部液:特殊kclTGK品番0000 65 35 07型式GR-1000S使用温度範囲(℃)0~60抵抗(kΩ)【ガラス側内部】20以下(at25℃)ケーブル長(m)5キャップベークキャップ液絡部スリーブケーブル1芯ケーブル(黒、フジクラ)電極Ag-Agcl端子BNC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする