TGK(東京硝子器械)
Fine 強力型ホットスターラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
19631737
品番
0692 63 07 21
参考基準価格(税別)
¥172,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
高粘度の撹拌、素早い温度上昇、回転速度が読み取れる、距離を離した複数容器内の撹拌ができる。
容器固定用のポールを2箇所設置。
回転数(min
-1
[r.p.m])
約100~1500±50
撹拌容量(mL)
50~5000
付属品
40mm回転子
TGK品番
0692 63 07 21
型式
F-350HSD
質量(kg)
4
外形寸法(mm)
210×237×144
電源
AC100V 50/60Hz 6A 三芯接地プラグ付電源コード(脱着式)
寸法(Φmm)
【ホットプレー】Φ168
モーター
DCブラシレス30W、高精度フィードバック制御
安全装置
サーキットプロテクター
ヒーター
470W、Max.300℃(ホットプレート表面温度)
仕上
アルミ製グレーセラミックコーティング
使用環境温度(℃)
5~35
マグネット
耐熱型希土類(サマリウムコバルト)
使用環境湿度(%)
80以内(結露しないこと)
調節方式
ゼロクロス時分割制御方式