曜日別特売
- セトールHLSe シッケンズ 19631965

 

- セトールHLSe シッケンズ 19631965
- セトールHLSe シッケンズ 19631965

セトールHLSe

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1缶(16L)
000クリアー
内容量1缶(16L)注文コード19631965品番-
参考基準価格(税別)¥57,900販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

屋外木部全般に使用できる用途の幅広い塗料です。
油中水滴型にすることで油性塗料でありながらVOCを削減し、環境に配慮した製品となりました。
抜群の浸透力で、木目を際立たせる仕上がりが美しく、ごく薄い塗膜が木肌の感触を生かします。

用途屋外木部全般:外壁、破風、軒天、ドア、窓枠、デッキ(床)など000クリアー主な用途屋外用彩色種別油性比重0.913塗布方法刷毛(化繊タイプ推奨)危険等級乾燥時間(時間)16以上使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗回数2~3回(標準3回塗り)塗り面積(1回塗り)(m2/L)約16
注意
※優れた耐候性を発揮させるため合計3回塗りをお薦めします。
※色調、仕上り感は樹種、塗装回数などにより異なります。
※成分中に水を含みますので、保管時は凍結にご注意ください。
※用具の洗浄には塗料用シンナーをご使用ください。
※000クリアーは着色仕上に比べて耐候性は低下します。
※直射日光の当りやすい箇所には着色をお薦めします。
※セトールHLS(旧タイプ)との混合はできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする