曜日別特売
ABT-412 自在バンドABT アサバ 19632612

 

ABT-412 自在バンドABT アサバ 19632612
ABT-412 自在バンドABT アサバ 19632612
ABT-412 自在バンドABT アサバ 19632612
ABT-412 自在バンドABT アサバ 19632612

自在バンドABT

(3件のレビュー)
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
適合径(Φmm)370以内
寸法b(mm)40
内容量1個注文コード19632612品番ABT-412
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ケーブル、電線管、足場、金物、低圧用ラック、街路灯ブラケット及び軽量機器類等の取付けに使用します。
仮止フックで電柱にバンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取り付け作業がスピーディに行えます。

厚さ(mm)1.6寸法l(mm)1200寸法b(mm)40寸法d1(mm)M12適合径(Φmm)370以内
関連資料:寸法図(0.2MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19632524
2020-12-17
用途: 電柱の固定
有限会社矢作建材店建設業・工事業

納品までに、時間が掛かり配送業者も荷物予定の日に持って来なかった。

1が参考にしています
対象商品 : 19632594
2016-09-30
用途: 防熱布団取付(メンテナンスがしやすいように)
建設業・工事業

需要があるかわかりませんが、Φ2000ぐらいまであってはいいのでは、もう少し厚みを薄くしてはいいのでは。ステンレス製品も魅力的です!

対象商品 : 19632542
2016-03-25
用途: サイン看板の取付
描き屋サービス業

思ったよりベルト部分が太かったが、しっかりと固定出来てよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする