A-3C-23 自在バンド Aトレード 19632655

自在バンド

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
適合径(Φmm)230~320
寸法d2(mm)M12×120
内容量1個注文コード19632655品番A-3C-23
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

支線、アームタイ及び機器類などの取付に使用します。

適合径(Φmm)230~320寸法d2(mm)M12×120寸法t(mm)3.2寸法b(mm)40寸法d1(mm)M12×50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする