曜日別特売
G-TAM-S(小) 玉碍子 湯浅化成 19633452

G-TAM-S(小) 玉碍子 湯浅化成 19633452
G-TAM-S(小) 玉碍子 湯浅化成 19633452

玉碍子

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)63
内容量1個注文コード19633452品番G-TAM-S(小)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449
寸法A(mm)63寸法B(mm)72寸法C(mm)44寸法F(mm)10寸法D(mm)16寸法E(mm)52寸法G(mm)8適合(メッセンジャー)5.5~14サイズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19633452
2016-06-07
用途: アンテナのエンド
サービス業

一番使いやすい碍子です。

対象商品 : 19633452
2015-10-28
用途: ワイヤーの避雷針
株式会社三幸建設業・工事業

問題なく使わせていただきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする