湯浅化成
玉碍子
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
寸法A(mm)
76
63
76
100
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19633468
品番
G-TAM-M(中)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
寸法A(mm)
76
寸法B(mm)
90
寸法C(mm)
52
寸法F(mm)
13
寸法D(mm)
22
寸法E(mm)
64
寸法G(mm)
11
適合
(メッセンジャー)22~38
サイズ
中