湯浅化成
玉碍子
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
寸法A(mm)
100
63
76
100
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19633477
品番
G-TAM-L(大)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
85
寸法C(mm)
24
適合
(メッセンジャー)38~45
サイズ
大