用途ウレタンカラー防水色A-1 マスカットグリーン特性防水硬度60可使時間(分)60(10・23℃)主な用途ベランダ密度(A液)1.04、(B液)1.64、(A/B混合液)1.30引張強力(N/mm2)(23℃)4.5、(60℃)2.9、(‐20℃)8.4粘度(mPa・s)(A液)8000、(B液)15000、(A/B混合液)10500危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量8L塗り重ね可能時間(時間)24~48(23℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆引裂強度(N/mm)19.6乾燥時間(硬化)24時間以上、(完全硬化)7日間危険物の性状非水溶性