曜日別特売
CDUJB10-10D-M9BWMS フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-1~) SMC 19634492

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-1~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)10作動方式複動形注文コード19634492品番CDUJB10-10D-M9BWMS
参考基準価格(税別)¥6,490販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
・シリーズも豊富に充実。

チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)10作動方式複動形磁石内蔵有無使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気リード線(m)1給油無給油オートスイッチ個数1オートスイッチ品番M9BW
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする