EFDM310X6 FD-M310-6 SHIMANO(シマノ) 19636207

FD-M310-6

(8件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード19636207品番EFDM310X6
参考基準価格(税別)¥2,083販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

トップスイングタイプ、上下どちらからも引けるデュアルプルルートのフロントディレーラー 42/48T CS-ANGLE:66-69

バンド径(mm)34.9mm(31.8&28.6mmアダプター付)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19636207
2024-03-18
用途: 上下ワイヤーでいけます
卸売・小売業

装着の自転車が上からワイヤーのため購入しました。
なかなか上下でいけるディレイラーが無いのと安いのでモノタロウはいいです

対象商品 : 19636207
2022-08-30
用途: 自転車のメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

娘の乗っていないクロスバイクがフロントディレーラーが調子悪いので交換しました。調節に少し手間取りましたが、カチッとギアチェンジ出来るようになって良かったです。

対象商品 : 19636207
2022-03-03
用途: 自転車メンテナンス
建設業・工事業

前のディレーラーが、ピボットが緩くなり、ぐらついて来たので、こちらに交換。普及帯の商品であるが、30年以上前のからは、格段の進歩ですね。スパスパ決まる優秀なシマノSISを堪能しております。大満足です。

対象商品 : 19636207
2020-08-03
用途: MTBのリフレッシュ
運輸・通信業

STXのFDから換装しました。
アウター側の調整に手間取りましたが、取り付けできました。

対象商品 : 19636207
2020-09-16
用途: フロントディレイラー換装

シートチューブと後輪とのクリアランスがなくて、付けられませんでした。形をよく見ないとダメですね。

対象商品 : 19636207
2020-05-28
用途: クロスバイクのパーツ交換
製造業

FD-TY700から交換しました。交換前より造りがしっかりしていて、変速のショックが減った気がします。取り付けと調整は少し調査が必要でした。

対象商品 : 19636207
2016-02-13
用途: 自作自転車用

安い
必要十分

対象商品 : 19636207
2018-11-06
用途: 自転車
飲食業

角度が合わず仕様出来ず取り付けけ出来ませんでした!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車ギヤ・チェーン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする