SMC
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-4~)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
作動方式
単動押出形
使用圧力範囲(MPa)
0.2~0.7
注文コード
19636461
品番
CDUJB10-4S-F8BS
参考基準価格(税別)
¥5,720
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
作動方式・オートスイッチ種類・使用圧力範囲
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)
10
ストローク(mm)
4
作動方式
単動押出形
オートスイッチ個数
1
オートスイッチ品番
F8B
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.2~0.7
使用流体
空気
リード線(m)
0.5
給油
無給油
磁石内蔵有無
有
CADデータダウンロード