曜日別特売
CDUJB10-4S-M9BLS フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-4~) SMC 19636531

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-4~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個作動方式単動押出形使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7注文コード19636531品番CDUJB10-4S-M9BLS
参考基準価格(税別)¥6,380販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
・シリーズも豊富に充実。

チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)4作動方式単動押出形オートスイッチ個数1オートスイッチ品番M9B使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気リード線(m)3給油無給油磁石内蔵有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする