曜日別特売
CDUJB10-6D-F8N フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-6~) SMC 19636741

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-6~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7注文コード19636741品番CDUJB10-6D-F8N
参考基準価格(税別)¥8,310販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
・シリーズも豊富に充実。

チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)6作動方式複動形オートスイッチ個数2オートスイッチ品番F8N使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気リード線(m)0.5給油無給油磁石内蔵有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする