TOTO
ピュアレストEX 手洗付密結タンク
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
色
パステルピンク
ホワイトグレー
ホワイト
パステルアイボリー
パステルピンク
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19640706
品番
SH335BA#SR2
参考基準価格(税別)
¥76,700
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
色
パステルピンク
洗浄水量(L)
大:4.8、小:3.6、eco小:3.4(GREEN MAX専用の便座のみ)
付属品
止水栓
仕様
セフィオンテクト、防露タンク、抗菌
タイプ
手洗いあり