TOTO
インテリア・バー オフセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法L(mm)
400
400
600
寸法H(mm)
80
80
120
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19641379
品番
TS134GDY4S#SY
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
寸法L(mm)
400
色
木目調 ナチュラル/ハーベストブラウン
握り径(Φmm)
32
寸法H(mm)
80
タイプ
セーフティタイプ