TOTO
インテリア・バーF オフセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法L(mm)
600
400
600
寸法H(mm)
80
80
120
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19641433
品番
TS136GDY6#SY
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
材質
握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー・エルボ:樹脂
シリーズ
インテリア・バーFシリーズ
寸法L(mm)
600
色
ハーベストキャメル
握り径(Φmm)
32
寸法H(mm)
80
タイプ
ソフトメッシュタイプ
耐荷重
(垂直)1kN、(水平)800N