メイン画像
Panasonic(パナソニック)
配線ダクト取付型 リベコムスケジューラー LiBecoM(リベコム)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
19642266
品番
NQ16210W
参考基準価格(税別)
¥35,500
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
□105
色
白
高さ(mm)
84
電圧(V)
100
機能
スケジュール機能
通信距離(m)
障害物のない場所での水平見通し距離15