曜日別特売
NQ16220W 配線ダクト取付型 リベコムひと明るさセンサ―(中継機能付) LiBecoM(リベコム) Panasonic(パナソニック) 19642318

メイン画像

配線ダクト取付型 リベコムひと明るさセンサ―(中継機能付) LiBecoM(リベコム)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード19642318品番NQ16220W
参考基準価格(税別)¥35,500販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
幅(mm)□105高さ(mm)84電圧(V)100機能ひと検知、明るさ検知、ひと+明るさ検知制御機能別売品番エリアカットシール:FK087008通信距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離15
注意
※センサ―子器を接続することはできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする