日動工業
びっくりーる
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1台
長さ(m)
30
電線仕様-種別
SVCT
注文コード
19642946
品番
RND-E30SF
参考基準価格(税別)
¥56,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・電線仕様-種別
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(m)
30
電線仕様-種別
SVCT
質量(kg)
9.8
コンセント個数
3+2
電線太さ(mm
2
)
3.5
アズワン品番
64-5062-83