日動工業
びっくりーる
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1台
長さ(m)
30
電線仕様-種別
VCT
注文コード
19642998
品番
RND-EB30SF
参考基準価格(税別)
¥74,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・電線仕様-種別
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(m)
30
電線仕様-種別
VCT
質量(kg)
8.1
コンセント個数
3+2
電線太さ(mm
2
)
2
アズワン品番
65-1855-91
漏電しゃ断器過負荷電流(A)
緑