日動工業
防雨・防塵型ドラム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
19643339
品番
NW-EB33N
参考基準価格(税別)
¥79,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(m)
30
電線仕様-種別
VCT
質量(kg)
8.4
コンセント個数
3
電線太さ(mm
2
)
2
特性
防塵
漏電しゃ断器過負荷電流(A)
緑