NF-EK230-15A 単相200V一般型ドラム 日動工業 19643619

NF-EK230-15A 単相200V一般型ドラム 日動工業 19643619
NF-EK230-15A 単相200V一般型ドラム 日動工業 19643619
NF-EK230-15A 単相200V一般型ドラム 日動工業 19643619
NF-EK230-15A 単相200V一般型ドラム 日動工業 19643619
NF-EK230-15A 単相200V一般型ドラム 日動工業 19643619
NF-EK230-15A 単相200V一般型ドラム 日動工業 19643619

単相200V一般型ドラム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
質量(kg)7.6
内容量1台注文コード19643619品番NF-EK230-15A
参考基準価格(税別)¥62,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
長さ(m)30電線仕様-種別SVCT質量(kg)7.6コンセント個数4電線太さ(mm2)2漏電しゃ断器過負荷電流(A)15赤
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする