曜日別特売
ND-E330F-20A 三相200V一般型ドラム 日動工業 19643655

ND-E330F-20A 三相200V一般型ドラム 日動工業 19643655
ND-E330F-20A 三相200V一般型ドラム 日動工業 19643655
ND-E330F-20A 三相200V一般型ドラム 日動工業 19643655
ND-E330F-20A 三相200V一般型ドラム 日動工業 19643655
ND-E330F-20A 三相200V一般型ドラム 日動工業 19643655
ND-E330F-20A 三相200V一般型ドラム 日動工業 19643655

三相200V一般型ドラム

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード19643655品番ND-E330F-20A
参考基準価格(税別)¥80,400販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980
長さ(m)30電線仕様-種別SVCT質量(kg)12.3コンセント個数3電線太さ(mm2)3.5アズワン品番64-5062-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする