日動工業
三相200V一般型ドラム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
19643734
品番
ND-EK330F-20A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥78,000
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(m)
30
電線仕様-種別
SVCT
質量(kg)
12.5
コンセント個数
2
電線太さ(mm
2
)
3.5
電線仕様-芯数
4
漏電しゃ断器過負荷電流(A)
20赤