日動工業
単相200Vロック(引掛)式ドラム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
19643768
品番
ND-E230L-20A
参考基準価格(税別)
¥48,500
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
専用のコンセント・プラグを使用し、右に回すことで確実にロックします。
長さ(m)
30
電線仕様-種別
SVCT
質量(kg)
8.1
コンセント個数
3
電線太さ(mm
2
)
2