TBO-300 BO×トランス昇圧・降圧自在型 日動工業 19644276

BO×トランス昇圧・降圧自在型

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1台入力単相200V 接地3P20A、100V(アダプター使用)注文コード19644276品番TBO-300
参考基準価格(税別)¥116,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
質量(kg)17.5出力100V×2、115V×2、単相200V×1、単相200V×1定格電流(A)100V:30、115V:26、200V:15(MX)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×235×230定格容量3.0KVA入力単相200V 接地3P20A、100V(アダプター使用)電線仕様-長さ(m)2電線仕様-芯数3保護機能安全ブレーカ(30A)電線仕様-太さ(mm2)3.5入力電源単相200V・100V(50/60Hz)アズワン品番64-5062-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする