曜日別特売
NVC-15L-S 乾湿両用バキュームクリーナー 日動工業 19645746

乾湿両用バキュームクリーナー

(2件のレビュー)
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
集塵容量(L)15
吸水量(L)3.5
吸水容量(L)3.5L
内容量1台注文コード19645746品番NVC-15L-S
参考基準価格(税別)¥25,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
集塵容量(L)15吸込仕事率(W)180質量(kg)7付属品ジャバラホース1.5m、延長管3本、隙間用ノズル、ブラシノズル、床用ブラシ、絨毯用ブラシ、先端ノズル、フィルター&フィルターシート、キャスター4個材質(本体)ステンレスタイプ屋内型消費電力(W)1200定格電圧100V定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力1200W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×395×425騒音値(dB)80電線長さ(m)5風量1.87m3/min吸水量(L)3.5真空度(kPa)16.57タンク容量15L吸水容量(L)3.5L
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19645746
2019-09-25
用途: 床及びカーペットの洗浄汚水の吸水
その他業種

洗浄した後の汚水を吸水しようとしても思うように吸水できない。ヘッドを取扱説明書の通りにセットし、ヘッドの角度を調整しながら試みても変化なし。
機械部と回収容器との間にある機密パッキンがよじれてしまう、またパッキンは柔らかくエンドレスではなく切れているのでパッキンをセットするだけでも時間を要する。
回収容器が一杯になる度機械と分離し汚水を捨て再度パッキン設定となる場合が生じ合わせて吸引が悪いため時間ロスとなる。

5が参考にしています
対象商品 : 19645746
2018-09-25
用途: 車両整備に使用
その他業種

車両室内の洗浄に伴う吸水に使用、この規格での吸水量がもう少し多いといいですね。モーターを外さない状態で排水出来ると便利ですね。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする