ニッポンスリッパ
抗菌アニリンレザースリッパ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
色
グリーン
ベージュ
ブラウン
グリーン
全3種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
19646604
品番
348553
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
抗菌加工を施したスリッパ
色
グリーン
材質
合成皮革
サイズ
M
質量(g)
120
内寸(cm)
26
靴タイプ
スリッパ