仕様電源ユニット別売質量(kg)0.4色白取付天井面取付専用取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)15.7色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)54.4材質(枠)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED広角タイプ、内蔵光束(Lm)855光色電球色ビーム角度(°)30別売品番無線調光電源ユニット(調光タイプ)(別売):NTS92201 RS9、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280、リベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200、リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売)::NQ16225W他演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)118調光範囲(約5%~100%)材質(灯具)アルミダイカスト反射板アルミ(銀色鏡面仕上)