質量(kg)0.5色シルバー取付天井面取付専用備考※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。取付方式埋込型電圧(V)100消費電力(W)7.2色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)18材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED狭角タイプ、内蔵光束(Lm)130光色温白色ビーム角度(°)9別売品番スプレッドフィルター(別売):NYY90002、ディフュージョンフィルター(別売):NYY90001、電源ユニット(非調光タイプ)(別売)(L):NTS90101 E1演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)139電源ユニット別売反射板プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)