質量(kg)0.5色シルバー取付天井面取付専用取付方式埋込型電圧(V)100消費電力(W)7.2色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)54.1材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED狭角タイプ、内蔵光束(Lm)390光色温白色ビーム角度(°)13別売品番源ユニット(非調光タイプ)(別売)(L):NTS90101 E1演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)137電源ユニット別売反射板アルミ(アルミ蒸着鏡面仕上)