質量(kg)1.1色シルバー取付天井面取付専用取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)27.3色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)46.7材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED広角タイプ、内蔵光束(Lm)1275光色電球色ビーム角度(°)34別売品番源ユニット(非調光タイプ)(別売)(L):NTS90355 E9演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)215電源ユニット別売反射板アルミ(アルミ蒸着鏡面仕上)